PIPELIFE - Asennusputki muovi - PVC JM LF 16mm 750N 2,5m

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - PVC

  • Sisähalkaisija - 13.7 mm

  • Ulkohalkaisija - 16 mm

  • Taipuisuus - jäykkä

  • Soveltuu valuasennukseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 5 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

9010459172853

Sähkönumero

1101016

Toimittajan tuotenumero

70005376

Tukkuerä

127.5

Materiaali:

PVC

Sisähalkaisija:

13.7 mm

Ulkohalkaisija:

16 mm

Taipuisuus:

jäykkä

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Halogeeniton:

ei

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Hylsyllä:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Erittäin liukas sisäpinta:

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-25...60 °C

Väri:

valkoinen

Maakaapeli:

ei

Mitta-asteikko:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

PVC JM LF asennusputki 16mm 2,5m

JM jäykkä sähköasennusputki kotimaiselta valmistajalta pohjoismaiden vaativiin asennusolosuhteisiin. Putki on valmistettu kestävästä PVC-muovista. JM Topspeedin sisäpinnan silikonipinta vähentää vetovastusta ja helpottaa johtojen sekä kaapelien asennusta. Putkea voi taivuttaa taivutusjousella, jonka käyttöä putken sisäpinnoite huomattavasti helpottaa. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 ºC. Puristuslujuus 750N. JM putki soveltuu uppoasennukseen, betoniin, onteloihin, kivirakenteeseen. Tuote valmistetaan standardin SFS-EN 61386-1 vaatimusten mukaisesti ja tuote täyttää FI- ja S-sertifioinnin ehdot. Tuote on CE-merkitty.

PIPELIFE -tuote

Tutustu PIPELIFE-sarjaan