PIPELIFE - Suojaputkitarvike kiinnike - Rocky kalliokiinnike 110

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 110 mm
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (1 ruuvi)
Halkaisija - 110...110 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - ruuvaus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459115539
Sähkönumero
5261408
Toimittajan tuotenumero
70000090
Tukkuerä
20
Nimellishalkaisija:
110 mm
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (1 ruuvi)
Halkaisija:
110...110 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Halogeeniton:
kyllä
Etäisyys seinästä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Sopii palonkestäville alueille:
kyllä
Väri:
harmaa
Muovipinnoitettu:
ei


