PIPELIFE - Suojaputkitarvike kiinnike - Rocky kalliokiinnike 140

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellishalkaisija:

140 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 140 mm

  • Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (1 ruuvi)

  • Halkaisija - 140...140 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - ruuvaus

Pakkaus ja ehdot

  • 15 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010459115577

Sähkönumero

5261417

Toimittajan tuotenumero

70000086

Tukkuerä

15

Nimellishalkaisija:

140 mm

Malli / Tyyppi:

kaarikiinnike (1 ruuvi)

Halkaisija:

140...140 mm

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

ruuvaus

Kaapelien/putkien lukumäärä:

1

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Halogeeniton:

kyllä

Etäisyys seinästä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Sopii palonkestäville alueille:

kyllä

Väri:

harmaa

Muovipinnoitettu:

ei

ROCKY Kalliokiinnike 140 mm

Rocky kalliokiinnike ankkurointiin. Rocky kalliokiinnike kalliopäällisten pinta-asennusten kaapelointien suojaamiseen. Kaapelinsuojaputki Rocky SRE kiinnitetään teräskiinnikkeillä alustaan. Kiinnitysreikä Ø 20mm.

PIPELIFE -tuote

Tutustu PIPELIFE-sarjaan