PRYSMIAN - Asennusjohto lämmönkestävä - MKEM 90C 120 MU K7/200 Eca

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot185 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm²

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdinväri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - ei ole

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Nimellisjännite U - 750 V

  • Johtimen suurin käyttölämpötila - 90 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004032633

Sähkönumero

0403263

Toimittajan tuotenumero

FIN0403263E8

Tukkuerä

200

Ulkovaipan materiaali:

ei ole

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Nimellisjännite U0:

450 V

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

120 mm²

Johtimien määrä:

1

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Johdinväri:

musta

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...60 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

19 mm

Pakkauksen sisältö:

200 m

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...40 °C

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

muu

Johdinresistanssi 20 °C:

0.161 ohm/km

Kierretty ydin:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johtimen tunniste-/koodiväri:

musta

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

ei

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

155 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

1200 kg/km

Lyijyvaippa:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Jyrsijäsuojattu:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

ei

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 annex E mukaisesti:

ei

Kaapelin leveys (noin):

19 mm

Kaapelin korkeus (noin):

19 mm

Maakaapeli:

ei

MKEM 90 120 MU 450/750V K7/200, CPR: Eca : hienolankainen H07V2-K H07V-K

Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä sisäiseen johdotukseen laitteissa ja keskuksissa, joiden jännite on enintään 1000 V (AC) tai enintään 750 V (DC) maata vasten.