REIMAX ELECTRONICS - Liitosjohto 0-luokan pistotulp - H07RN-F(VSB)2x1,0N 10m

Reimax Electronics Oy
KopioiKopioi
REIMAX ELECTRONICS - Liitosjohto 0-luokan pistotulp - H07RN-F(VSB)2x1,0N 10m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

10 m

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5 mm²

Johtimien määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 10 m

  • Ulkovaipan materiaali - kumi

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²

  • Johtimien määrä - 2

  • Ulkovaipan väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

397 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410024402034

Sähkönumero

2440203

Toimittajan tuotenumero

10010633

Tukkuerä

20

Pituus:

10 m

Ulkovaipan materiaali:

kumi

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1 mm²

Johtimien määrä:

2

Ulkovaipan väri:

musta

Liitäntä 1:

muu

Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:

ei

Nimellisjännitealue:

450...750 V

Taajuus:

50...50 Hz

Spiraalikaapeli:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Suora suojamaadoittamaton pistotulppa.Toinen pää valmiiksi kuorittu jaholkitettu.Liitäntäjohto 10m, 274 VSB 2x1,0