Etusivu

REKA - Asennuskaapeli-HF - HHJ LiteRex C 5x2,5 S K500 Cca

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm²

Johtimien määrä:

5

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Johtimien määrä - 5

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1697 kg CO₂-eq/km

Soneparin arvio

Tuotesarja

LiteRex

EAN-koodi

6438176300732

Sähkönumero

0400583

Toimittajan tuotenumero

1150145-5

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

5

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

11 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

AWG:

14

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

2.08 kcmil

Johtimen halkaisija:

1.74 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

7.41 ohm/km

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Johtimen tunniste-/koodiväri:

muu

Johdintunniste:

väri

Johdinväri:

useita

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

33 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

196 kg/km

Kaapelin leveys (noin):

11 mm

Kaapelin korkeus (noin):

11 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

HHJ LiteRex C 5x2,5 S Cca-s1,d1,a1 300/500 V K500 (MMJ, MMJ D, MMJ C, MMJ-HF) Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Kaapelissa on UV-suojatut eriste- sekä vaippamateriaalit. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.