REKA - Kuparivoimakaapeli-HF - XCMK-HF 4x25/16 K1000 Dca

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot185 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240 mm²

Johtimien määrä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Pakkauksen sisältö:

1000 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 25 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Nimellisjännite U0 - 0.6 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 440 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410006023288

Sähkönumero

0602328

Toimittajan tuotenumero

1146311-6

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

25 mm²

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

4

Nimellisjännite U0:

0.6 kV

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

28 mm

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Pakkauksen sisältö:

1000 m

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...90 °C

Nimellisjännite U:

1 kV

Johtimen pinta:

paljas

Johdinresistanssi 20 °C:

0.727 ohm/km

Johtimen muoto:

pyöreä

Johdineriste:

muu

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Johdintunniste:

muu

Konsentrinen johdin:

kupari

Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

231 mm

Paino:

1590 kg/km

Käyttölämpötila kiinteä:

-50...90 °C

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin leveys (noin):

28 mm

Kaapelin korkeus (noin):

28 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

HF. CPR: Dca-s2.d2.a2

Kuparivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

REKA -tuote

Tutustu REKA-sarjaan