RITTAL - Kaappi seinäasennus RST - Hygieniakotelo 390x769x210 IP6

Rittal Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

390 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot510 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot810 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1010 mm

Korkeus:

769 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot437 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot601 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot669 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot821 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1221 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1280 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1421 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1480 mm

Syvyys:

210 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot155 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Leveys - 390 mm

  • Korkeus - 769 mm

  • Syvyys - 210 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

181 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4028177567634

Sähkönumero

3465018

Toimittajan tuotenumero

1308600

Tukkuerä

1

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaali:

ruostumaton teräs

Leveys:

390 mm

Korkeus:

769 mm

Syvyys:

210 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

kyllä

Yhteenkytkettävissä:

ei

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

kyllä

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

harjattu/hiottu

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

2

Kulmamalli:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Lämpöhäviö (Delta T=20 K) IEC/TR 60890 mukaisesti:

85 W

Kotelon/kaapin sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

1300 N

Oven/ovien sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

250 N

Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

1000 N

Ovella:

kyllä

Kansikappaleella:

ei

Läpilyöntiaihio:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Hygieniakotelo seinälle 390x769x210 RST sis. Asennuslevyn

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan