RITTAL - Kaappi seinäasennus RST - Hygieniakotelo 810x1421x300 IP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
810 mmKorkeus:
1421 mmTärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Materiaali - ruostumaton teräs
Leveys - 810 mm
Korkeus - 1421 mm
Syvyys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
508 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4028177567658
Sähkönumero
3465023
Toimittajan tuotenumero
1317600
Tukkuerä
1
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaali:
ruostumaton teräs
Leveys:
810 mm
Korkeus:
1421 mm
Syvyys:
300 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Asennuslevyllä:
kyllä
Yhteenkytkettävissä:
ei
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
kyllä
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
harjattu/hiottu
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
2
Kulmamalli:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Lämpöhäviö (Delta T=20 K) IEC/TR 60890 mukaisesti:
284 W
Kotelon/kaapin sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
3000 N
Oven/ovien sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
400 N
Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
2500 N
Ovella:
kyllä
Kansikappaleella:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


