ROBLON - Projektori - FL 500 B LED 2.2W 3000K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Projektorin teho - 4.3 W
Valon väri - valkoinen
Soveltuu lampputyypille - LED, kiinteä
Liitäntälaitteen tyyppi - vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Kotelointiluokka (IP) - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041370002
Sähkönumero
4137000
Toimittajan tuotenumero
01200051
Tukkuerä
1
Projektorin teho:
4.3 W
Valon väri:
valkoinen
Soveltuu lampputyypille:
LED, kiinteä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Kotelointiluokka (IP):
muu
Soveltuu tarkastusvaloksi:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojausluokka:
II
Kaapelointitapa:
päättyvä
Kytkentätapa:
muu
LED valokuituprojektori 9mm kuituliittimellä
- poistuneiden Roblon projektorien FL 2001 ja FL 20 tilalle
- 9 mm kuituliitin (liittimen ulkohalkaisija 12 mm)
- IP 20
- 230 V / pistotulppaliitännällä + erillinen virtalähde
- LED elinikä n. 35.000 h
- LED 2,2 W / 3000K lämmin valkoinen
- projektorin kytkentäteho 4,3 W
- passiivijäähdytys
- ei sovellu himmennykseen


