Etusivu

RUKO - Poranterä erikois - RUKO Kärkiupotin 10.4mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
RUKO - Poranterä erikois - RUKO Kärkiupotin 10.4mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poran halkaisija - 10.4 mm

  • Varren halkaisija - 6 mm

  • Kokonaispituus - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007140390240

Sähkönumero

6420589

Toimittajan tuotenumero

102874P

Tukkuerä

1

Poran halkaisija:

10.4 mm

Varren halkaisija:

6 mm

Kokonaispituus:

50 mm

RUKO Kärkiupotin 10.4mm 4S RUnaTec UltimateCut

RUKO Kärkiupotin 10.4mm 4S RUnaTec UltimateCut.

ULTIMATECUT kärkiupotin 4S edustaa parasta suorituskykyä. ULTIMATECUT kärkiupotin 4S soveltuu käyttöön käsikäyttöisissä porakoneissa, pylväsporakoneissa sekä CNC ohjatuissa koneistuskeskuksissa.