RUKO - Poranterä erikois - RUKO Kärkiupotin 12.4mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
RUKO - Poranterä erikois - RUKO Kärkiupotin 12.4mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poran halkaisija - 12.4 mm

  • Varren halkaisija - 8 mm

  • Kokonaispituus - 56 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007140390257

Sähkönumero

6420588

Toimittajan tuotenumero

102876P

Tukkuerä

1

Poran halkaisija:

12.4 mm

Varren halkaisija:

8 mm

Kokonaispituus:

56 mm

RUKO Kärkiupotin 12.4mm 4S RUnaTec UltimateCut



RUKO Kärkiupotin 12.4mm 4S RUnaTec UltimateCut. ULTIMATECUT kärkiupotin 4S edustaa parasta suorituskykyä. ULTIMATECUT kärkiupotin 4S soveltuu käyttöön käsikäyttöisissä porakoneissa, pylväsporakoneissa sekä CNC ohjatuissa koneistuskeskuksissa.