RUKO - Poranterä erikois - RUKO Kärkiupotin 31.0mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
RUKO - Poranterä erikois - RUKO Kärkiupotin 31.0mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poran halkaisija - 31 mm

  • Varren halkaisija - 12 mm

  • Kokonaispituus - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007140390325

Sähkönumero

6420593

Toimittajan tuotenumero

102885P

Tukkuerä

1

Poran halkaisija:

31 mm

Varren halkaisija:

12 mm

Kokonaispituus:

71 mm

RUKO Kärkiupotin 31.0mm 4S RUnaTec UltimateCut



RUKO Kärkiupotin 31.0mm 4S RUnaTec UltimateCut. ULTIMATECUT kärkiupotin 4S edustaa parasta suorituskykyä. ULTIMATECUT kärkiupotin 4S soveltuu käyttöön käsikäyttöisissä porakoneissa, pylväsporakoneissa sekä CNC ohjatuissa koneistuskeskuksissa.