RUKO - Poranteräsarja metalli - Poranteräsarja 1-13mm HSS-Co5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leikkuterän materiaali:
HSS-E (pikateräs)Tärkeimmät tuotetiedot
Työkalujen kokonaismäärä - 25
Pakkaustyyppi - muovilaatikko
Halkaisija - 1...13 mm
Leikkuterän materiaali - HSS-E (pikateräs)
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007140148209
Sähkönumero
6420505
Toimittajan tuotenumero
215215RO
Tukkuerä
1
Työkalujen kokonaismäärä:
25
Pakkaustyyppi:
muovilaatikko
Halkaisija:
1...13 mm
Leikkuterän materiaali:
HSS-E (pikateräs)
RUKO porasarja 1-13mm HSS Co5 25-os DIN338
RUKOn valmistama tehokas ja korkealaatuinen kierukkaporasarja erilaisille metalleille. Hyvä lämmönkasto mahdollistaa poraamisen sitkeisiin ja koviin terässeoksiin. Ensisijaiset käyttökohteet:Teräs max. 1100N/mm2, Ruostumaton teräs, Haponkestävä teräs, Alumiini, Messinki, Muovit. Toissijaiset käyttökohteet: Pronssi, Valurauta. Sarja sisältää koot 1.0-13.0mm, 0.5mm välein.
RUKOn valmistama tehokas ja korkealaatuinen kierukkaporasarja erilaisille metalleille. Hyvä lämmönkasto mahdollistaa poraamisen sitkeisiin ja koviin terässeoksiin. Ensisijaiset käyttökohteet:Teräs max. 1100N/mm2, Ruostumaton teräs, Haponkestävä teräs, Alumiini, Messinki, Muovit. Toissijaiset käyttökohteet: Pronssi, Valurauta. Sarja sisältää koot 1.0-13.0mm, 0.5mm välein.


