SCHNEIDER ELECTRIC - Rinnankytk.kisko Telemecanique - GV2G445 4-OSAINEN

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Jakoväli - 45 mm

  • Pituus - 180 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 45

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3389110555882

Sähkönumero

3760113

Toimittajan tuotenumero

GV2G445

Tukkuerä

1

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

3

Jakoväli:

45 mm

Pituus:

180 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

45

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

haarukka

Sopii laitteiden lukumäärälle:

4

Mitoitussyöksyjännite:

6 kV

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

11 kA

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Väri:

musta

Katkaistavissa koon mukaan:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TeSys GV2 Linergy FT Rinnansyöttökisko 63A 4-osainen 45mm jako



Rinnankytkentäkiskoilla kytket useamman kontaktorin helposti ja siististi vierekkäin
Kiskot takaavat luotettavan kytkennän ja viimeistellyn asennusjäljen

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan