SCHNEIDER ELECTRIC - Valonsäädin LED Exxact - UNI400LED 4-400W RCL UK ant

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkapasitiivinen kuorma
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotyleiskäyttöinen

Väri:

antrasiitti

Nimellisteho, resistiivinen kuorma:

10...400 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3...370 W

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - väännin/painike

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Väri - antrasiitti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480686108

Sähkönumero

2622226

Toimittajan tuotenumero

WDE003299

Tukkuerä

16

Käyttötapa:

väännin/painike

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Väri:

antrasiitti

Yksikköjen määrä:

1

Halogeeniton:

kyllä

Nimellisteho, resistiivinen kuorma:

10...400 W

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Materiaali:

muu

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

29 mm

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Sovellusohjaus (Bluetooth):

ei

Kruunuvalonsäädin:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Valaistustason muisti:

ei

Käytettävissä painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

ei

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Minimikirkkaus hallittava:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Taajuus:

50...50 Hz

Näennäisteho, induktiivinen kuorma:

4...400 VA

Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:

4...400 VA

Max. kytkentäteho LED:

200 W

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

40 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Exxact valonsäädin LED 400W ANT

UNI400LED on laajan tehoalueen valonsäädin, jonka minimiteho on 4 W. Perinteisten lamppukuormien lisäksi se on hyväksytty himmennettävien LED-lamppujen ja -valaisimien säätöön. UNI400LED on suositeltava valinta myös silloin, kun valonsäädin on kytketty valaisinpistorasialle, eikä valonlähdettä asennusvaiheessa tiedetä.

UNI400LED ei tarvitse nollajohtoa, joten sen voi asentaa olemassaolevan kytkimen paikalle. Se sopii myös porrasvalokytkentään. Valon säätöalueen maksimi- ja minitaso on säädettävissä. Oikosulku- ja ylikuormasuojaus on elektroninen (ei sulaketta). Suurin kytkettävä teho:
4-400 W hehkulamput,
4-400 W halogeenilamput 230V,
4-400 VA elektroniset muuntajat,
4-400 VA rautasydänmuuntajat,
4-200 W LED-lamput, tai
4-40 W LED-lamput RL-tilassa

Toimintaperiaatteeltaan UNI400LED on yleissäädin: se tunnistaa kytketyn kuorman ja toimii nousevaa (RL) tai laskevaa (RC) reunaa leikkaavana säätimenä. Jos LED-lampuilla esiintyy välkkymistä, säätötavan voi asettaa kiinteästi RL-tilaan. Tässä tapauksessa suurin kytkettävä teho alenee 40 W:iin.

Dimmer tool:
https://dimmertool.schneider-electric.com/finland/

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan