SCHNEIDER ELECTRIC - Virtakisko - iC40 virtak 1P+N 80A 24 nap
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 1
Napojen lukumäärä - 2
Jakoväli - 9 mm
Pituus - 487 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 24
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606489443566
Sähkönumero
3254400
Toimittajan tuotenumero
A9XPC624
Tukkuerä
8
Vaiheiden lukumäärä:
1
Napojen lukumäärä:
2
Jakoväli:
9 mm
Pituus:
487 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
24
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
80 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
24
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
230 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
valkoinen
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


