SCHNEIDER ELECTRIC - Virtakisko - iC40 virtak 1P+N 80A 48 nap
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 1
Napojen lukumäärä - 2
Jakoväli - 9 mm
Pituus - 862 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 48
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606489443559
Sähkönumero
3254399
Toimittajan tuotenumero
A9XPC648
Tukkuerä
6
Vaiheiden lukumäärä:
1
Napojen lukumäärä:
2
Jakoväli:
9 mm
Pituus:
862 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
48
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
80 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
48
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
230 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
valkoinen
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


