SCHNEIDER ELECTRIC - Virtakisko - iC40 virtak 3P+N 80A 24 nap

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 4
Jakoväli - 9 mm
Pituus - 491 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 24
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606489443535
Sähkönumero
3254397
Toimittajan tuotenumero
A9XPC724
Tukkuerä
8
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
4
Jakoväli:
9 mm
Pituus:
491 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
24
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
80 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
8
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
400 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
valkoinen
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


