SELCAST - Hätä-/seis painike - 600 012 KOTELO 2AV

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Avausmenetelmä:

käännettävä lukituksen avausmekanismi

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avausmenetelmä - käännettävä lukituksen avausmekanismi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410023100016

Sähkönumero

2310001

Toimittajan tuotenumero

600 012

Tukkuerä

10

Avausmenetelmä:

käännettävä lukituksen avausmekanismi

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Suojan halkaisija:

40 mm

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Valolla:

ei

KOTELO 2NC, UMPI/KALVO, Tekstikilvellä, kiertovap. Halk.40 IP44



HÄTÄ-SEIS KOTELO
Hätä-seis painike kotelo IP44
  • Texti, FI-SWE-ENG (saatavana myös ENG-GER-FRA-ESP)
  • 2 NO (sulkeutuva)
  • 2 NC (avautuva)
  • 1 NO + 1 NC
  • Kiertämällä vapautuva
  • Saatavana myös avainvapautuksella / tekstikilpi
  • Kansi RAL1021, Kotelo RAL7035
  • Kotelo ja kansi kestävä alumiinikotelo (silumiini)
  • Kotelo saatavana myös muissa väreissä   
Piippuvaihtoehdot:
  • 1 kpl PK16, ylös tai alas. IP67, moniosatiiviste: 7,5-10-12,5-15
  • Umpi, 2xIP44 Kalvo tiivistettää (9-13), asennetaan asiakkaan toivomusten mukaan sivulle/seinälle tai pohjalle.