Etusivu

SELCAST - Hätä-/seis painike - 600 121 KOTELO 2S

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Avausmenetelmä:

käännettävä lukituksen avausmekanismi

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avausmenetelmä - käännettävä lukituksen avausmekanismi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410023100054

Sähkönumero

2310005

Toimittajan tuotenumero

600 112

Tukkuerä

10

Avausmenetelmä:

käännettävä lukituksen avausmekanismi

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Suojan halkaisija:

40 mm

Valolla:

ei

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

KOTELO 2NO, 1XPK16, Tekstikilvellä, kiertovap. Halk.40 IP44

HÄTÄ-SEIS KOTELO
Hätä-seis painike kotelo IP67
  • 2 NO (sulkeutuva)
  • 2 NC (avautuva)
  • 1 NO + 1 NC
  • Kiertämällä vapautuva
  • Saatavana myös avainvapautuksella / tekstikilpi
  • Kansi RAL1021, Kotelo RAL7035
  • Kotelo saatavana myös muissa väreissä
Piippuvaihtoehdot:
  • 1 kpl PK16, ylös tai alas. IP67, moniosatiiviste: 7,5-10-12,5-15
  • Umpi, 2xIP44 Kalvo tiivistettää (9-13), asennetaan asiakkaan toivomusten mukaan sivulle/seinälle tai pohjalle.