SELCAST - Tulppavarokekotelo - 2XPK16 & 2XPK29 + PK16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulaketyyppi - ruuvattava sulake
Nimellisvirta - 16 A
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Ryhmien lukumäärä - 2
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034392714
Sähkönumero
3439271
Toimittajan tuotenumero
PVK 216 CU/AL 300X17
Tukkuerä
0
Sulaketyyppi:
ruuvattava sulake
Nimellisvirta:
16 A
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Ryhmien lukumäärä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Korkeus:
310 mm
Leveys:
172 mm
Kiskojärjestelmän sijainti:
yleiskäyttöinen
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Syvyys:
120 mm
Pylväsvarokekotelo IP67
Kotelot ovat silumiinipainevalua, kansi saranoitu, 25 A, 400 V, pylväs- seinäkiinnitys,
haaroitus Cu 2 x (3 x 16 + 16) Al 2 x (3 x 35 Al + Cu 10) tai 2 x (4 x 35 Al) 2)
Kotelon mitat 172x310x120.


