SG ARMATUREN - Jakorasia Install - JR1,5 D98 16/20 Levyseiniin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Sopii putken halkaisijalle - 20 mm
Kotelointiluokka (IP) - muu
Rakennetyyppi - liitäntärasia (pyöreä/neliö)
Pakkaus ja ehdot
40 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7021987900513
Sähkönumero
1106105
Toimittajan tuotenumero
79005
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Sopii putken halkaisijalle:
20 mm
Kotelointiluokka (IP):
muu
Rakennetyyppi:
liitäntärasia (pyöreä/neliö)
Varusteena:
ei ole
Muoto:
soikea
Väri:
harmaa
Leveys:
71 mm
Malli / Tyyppi:
puolitoista
Halkaisija:
98 mm
Pyörivä rengas:
ei
Yhteenkytkettävissä:
kyllä
Pituus:
98 mm
Kiinnitystapa:
ruuvattava tai levitettävä
Soveltuu seinä/levy vahvuuksille:
6.5...39 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:
1
Ruuveilla:
kyllä
Murrettava läpivienti:
kyllä
Kalvoläpivienti:
ei
Nysäläpivienti:
ei
Porrasläpivienti:
ei
Putken lukitus:
ei
Lukitusmahdollisuus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä kansi:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Tuulenpitävä:
ei
Suurin poikkipinta-ala:
0 mm²
Liittimien napamäärä:
0
Kiinteät kiinnikkeet:
ei
Valaisinkoukku:
ei
Nysä:
ei ole
Erityiskäyttö:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SG Install 1,5 osainen jälkiasennusrasia levyrakenteisissa saeinissä. Neljä läpivientiaihiota ja kaksi murtoaihiota 16/20mm.98x73mm asennusreikä, 18mm keskipiste välillä.

SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


