SG ARMATUREN - Kulma-asennuskiinnike Echo - Echo/Metro kulmakiinnike GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy
Materiaali - alumiini
Väri - muu
Pituus - 50 mm
Leveys - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021986232073
Sähkönumero
4522283
Toimittajan tuotenumero
623207
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuslevy
Materiaali:
alumiini
Väri:
muu
Pituus:
50 mm
Leveys:
80 mm
Korkeus:
101 mm
Halkaisija:
0 mm
Kulma-asennuskiinnike Echo ja Metro seinävalaisimille. grafiitti


