SG ARMATUREN - Valoprofiili/-nauha - STRIPLINE 1,8m 15W/m 3000K

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2700...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K

Teho per metri:

19.9 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 W

Kokonaispituus:

1.8 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 19.9 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021983914125

Sähkönumero

4130811

Toimittajan tuotenumero

391412

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

19.9 W

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

1512 lm

Teho per metri:

19.9 W

Asennustapa:

muu

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

12 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

210

Kokonaispituus:

1.8 m

Erillisten segmenttien pituudet:

0 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

5 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

70

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

3.2 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä värilämpötila:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Halkaisija:

0 mm

Pienin taivutussäde:

30 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

STRIPLINE 1,8m 15W/m 3000K 2m KAAPELI



Stripline on korkealaatuinen ja pitkäikäinen IP54 LED nauha, soveltuen niin sisä-, kuin ulkokäyttöön. Nauhan takaosassa on teipikiinnitys ja 5 metrin syöttökaapelit valmiiksi asennettu nauhan molempiin päihin.Stripline voidaan asentaa lisäksi neljään eri profiilivaihtoehtoon: Pinta-, uppo-, kulma tai injektointiprofiililla laattojen väliin. Profiileissa mukana polykarbonaattioptiikka. Pidemmät optiikkarullat saatavana lisävarusteena pidempää yhtenäistä valoviivaa varten. LED valonlähteet ovat nauhassa lähekkäin, joten ne tuottavat tasaisen valon. Stripline voidaan katkaista 3,8 cm (9w/m) ja 3,3 cm (15w/m) välein räätälöityä asennusta varten. Useita eri liitäntälaitevaihtoehtoja tehon ja ohjauksen mukaan.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan