SG ARMATUREN - Valoprofiili/-nauha - StripLine 3,6m 9W/m 27K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
2700...2700 KTeho per metri:
9 WTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valovirta per metri - 92 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021983914033
Sähkönumero
4130804
Toimittajan tuotenumero
391403
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
92 lm
Teho per metri:
9 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
120 mm
Kokonaispituus:
3.6 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen muuntaja
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
3.2 mm
Napojen lukumäärä:
2
StripLine on joustava LED-rimajärjestelmä, joka on tarkoitettu kattoihin, seiniin, syvennyksiin ja kaappeihin asennettaviin arkkitehtonisiin tehostevaloihin sisä- ja ulkotiloissa. Se valaisee tehokkaasti ja toistaa värit tarkasti. LED-riman suojausluokka on IP54, sen takaosassa on teippikiinnitys ja se toimitetaan liitännät valmiiksi koottuina. Elinikä 100.000h (9W/m) LED-nauha on asennettava yhteen neljästä StripLine-alumiiniprofiilista pinta-, kulma-, uppo- tai rasiatonta asennusta varten. Sisätiloissa sitä voidaan käyttää myös itsenäisesti. Profiileissa on polykarbonaatista (PC) valmistettu etuvarjostin, joka voidaan helposti kiinnittää ja irrottaa. Etuvarjostin toimitetaan myös rullana, joten sinulla on mahdollisuus luoda valaisimeen erittäin pitkä yhtenäinen etuosa. LED-valot ovat lähekkäin ja tuottavat tasaisen valon. StripLine voidaan katkaista 3,3 cm (9 w/m) ja 3,8 cm (15 w/m) välein räätälöityä asennusta varten. Katkaistuun päähän laitetaan silikonitulppa suojaamaan vedeltä. Erilaisia ohjainsarjoja on saatavilla vaiheittaisella tai painohimmennyksellä. Ohjainsarjoihin sisältyy ruuviton liitinrima kytkentäsilmukkaa varten. Ohjainten suojausluokka on IP20.
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


