SIBA - Putkisulake aM 14x51 50A 400V - 5005807.50A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko:

14x51 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10x38 mm

Nimellisvirta:

50 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 14x51 mm

  • Nimellisvirta - 50 A

  • Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)

  • Malli / Tyyppi - keraaminen sulake

  • Mitoitusjännitetaso AC - 400 V

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410031055506

Sähkönumero

3056064

Toimittajan tuotenumero

5005807.50

Tukkuerä

10

Koko:

14x51 mm

Nimellisvirta:

50 A

Käyttöluokka:

aM (kojeiston suojaus)

Malli / Tyyppi:

keraaminen sulake

Mitoitusjännitetaso AC:

400 V

Keraaminen putkisulake, aM 14x51mm 50A 400V

Keraaminen putkisulake moottoripiirien suojaukseen, mitat: 14x51mm, käyttöluokka aM, nimellisjännite 400V