Etusivu

SIBA - Putkisulake aM 22x58 32A 690V - 5006007.32A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
SIBA - Putkisulake aM 22x58 32A 690V - 5006007.32A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410031056329

Sähkönumero

3056073

Toimittajan tuotenumero

5006007.32

Tukkuerä

10

Keraaminen putkisulake, aM 22x57mm 32A 500V