Etusivu

SIBA - Putkisulake aM 22x58 6A 690V - 5006007.6A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
SIBA - Putkisulake aM 22x58 6A 690V - 5006007.6A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410031056060

Sähkönumero

3056068

Toimittajan tuotenumero

5006007.6

Tukkuerä

10

Keraaminen putkisulake, aM 22x57mm 6A 500V