SIBA - Putkisulake aM 22x58 80A 690V - 5006007.80A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410031056800
Sähkönumero
3056077
Toimittajan tuotenumero
5006007.80
Tukkuerä
10
Keraaminen putkisulake, aM 22x57mm 80A 500V


