SIBA - Putkisulake gG 10x38 12A 500V - 5006308.12A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 10x38 mm
Laukaisukäyrä - muu
Jännitetyyppi - AC
Nimellisvirta - 12 A
Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410031051126
Sähkönumero
3056009
Toimittajan tuotenumero
5006308.12
Tukkuerä
10
Koko:
10x38 mm
Laukaisukäyrä:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisvirta:
12 A
Käyttöluokka:
gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Malli / Tyyppi:
keraaminen sulake
Tehohävikki nimellisvirralla:
2.2 W
Mitoitusjännitetaso AC:
500 V
Katkaisukyky - nimellisjännite, AC:
100 kA


