SIBA - Putkisulake gG 10x38 2A 500V - 5006308.2A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 10x38 mm

  • Laukaisukäyrä - muu

  • Jännitetyyppi - AC

  • Nimellisvirta - 2 A

  • Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410031051027

Sähkönumero

3056002

Toimittajan tuotenumero

5006308.2

Tukkuerä

10

Koko:

10x38 mm

Laukaisukäyrä:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisvirta:

2 A

Käyttöluokka:

gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

Malli / Tyyppi:

keraaminen sulake

Tehohävikki nimellisvirralla:

0.7 W

Mitoitusjännitetaso AC:

500 V

Katkaisukyky - nimellisjännite, AC:

100 kA

Keraaminen putkisulake, gG 10x38mm 2A 500V