SIBA - Putkisulake gG 10x38 32A 500V - 5006308.32A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

32 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 10x38 mm

  • Laukaisukäyrä - muu

  • Jännitetyyppi - AC

  • Nimellisvirta - 32 A

  • Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410031051324

Sähkönumero

3056015

Toimittajan tuotenumero

5006308.32

Tukkuerä

10

Koko:

10x38 mm

Laukaisukäyrä:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisvirta:

32 A

Käyttöluokka:

gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

Malli / Tyyppi:

keraaminen sulake

Tehohävikki nimellisvirralla:

3.1 W

Mitoitusjännitetaso AC:

500 V

Katkaisukyky - nimellisjännite, AC:

100 kA

Keraaminen putkisulake, gG 10x38mm 32A 400V

Keraaminen putkisulake, käyttöluokka gG, mitat: 10x38mm, nimellisjännite: 500V