SIBA - Putkisulake gG 22x58 32A 690V - 5006008.32A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
32 ATärkeimmät tuotetiedot
Koko - 22x58 mm
Nimellisvirta - 32 A
Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Malli / Tyyppi - keraaminen sulake
Nimellisjännite DC - 690 V
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410031053328
Sähkönumero
3056033
Toimittajan tuotenumero
5006008.32
Tukkuerä
10
Koko:
22x58 mm
Nimellisvirta:
32 A
Käyttöluokka:
gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Malli / Tyyppi:
keraaminen sulake
Nimellisjännite DC:
690 V
Keraaminen putkisulake, gG 22x57mm 32A 660V
Keraaminen putkisulake, käyttöluokka gG, mitat: 22x57mm, nimellisjännite: 660V
Keraaminen putkisulake, käyttöluokka gG, mitat: 22x57mm, nimellisjännite: 660V