SIBA - Putkisulake gG 10x38 6A 500V - 5006308.6A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 10x38 mm

  • Laukaisukäyrä - muu

  • Jännitetyyppi - AC

  • Nimellisvirta - 6 A

  • Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410031051065

Sähkönumero

3056004

Toimittajan tuotenumero

5006308.6

Tukkuerä

10

Koko:

10x38 mm

Laukaisukäyrä:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisvirta:

6 A

Käyttöluokka:

gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

Malli / Tyyppi:

keraaminen sulake

Tehohävikki nimellisvirralla:

1.3 W

Mitoitusjännitetaso AC:

500 V

Katkaisukyky - nimellisjännite, AC:

100 kA

Keraaminen putkisulake, gG 10x38mm 6A 500V