SIBA - Putkisulake gG 14x51 32A 500V - 5005808.32A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410031052321
Sähkönumero
3056026
Toimittajan tuotenumero
5005808.32
Tukkuerä
10
Keraaminen putkisulake, gG 14x51mm 32A 690V


