SIEMENS - Johdonsuojakatkaisija 32A 10kA - 5SY4132-6, 32A 1-nap B 10kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
32 ATärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 1
Nimellisvirta - 32 A
Laukaisukäyrä - B
Suojattujen napojen määrä - 1
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 10 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
26 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 16 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
EAN-koodi
4001869181240
Sähkönumero
3222506
Toimittajan tuotenumero
5SY4132-6
Tukkuerä
12
Napojen määrä yhteensä:
1
Nimellisvirta:
32 A
Laukaisukäyrä:
B
Suojattujen napojen määrä:
1
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
10 kA
Nimellisjännite:
400 V
Juontava 0-napa:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:
10 kA
Upotussyvyys:
70 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
440 V
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:
20 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:
20 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Virranrajoitusluokka:
3
Ylijänniteluokka:
3
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.75...35 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön likaantumisaste:
3
Liitettävä johdin, lanka:
0.75...35 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-40...70 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Johdonsuojakatkaisija 1-nap. B 32 A 10 kA



