SIEMENS - Kont. 265A/AC3 2s+2a 220-240V - 3RT1065-6AP36

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

132 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot55 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

330 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot185 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot215 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot275 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot430 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot610 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...240 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110...110 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot175...280 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20...33 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230...230 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24...24 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400...400 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 132 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 330 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...240 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 220...240 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

548 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209507937

Sähkönumero

3821434

Toimittajan tuotenumero

3RT1065-6AP36

Tukkuerä

1

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

132 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

330 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

220...240 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

132 kW

Laajennettava:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

220...240 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

147.1 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

kiskokytkentä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

265 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

230 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

2

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

132kW/400V, 265A/AC3, apukosk. 2s+2a, kela 220-240 AC/DC

Tehokontaktori, AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 220-240 V 3-napainen, apukoskettimet 2 NO + 2 NC, Kela: perinteinen päävirtapiiri: kiskoohjaus ja apupiiri: ruuviliitin

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan