SIEMENS - Kontaktori 40A 18.5kW 400V 1s 1a - 3RT2035-1KB40 Uc 24VDC S2 varist

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 60 A

  • Laajennettava - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

120 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4047621009902

Sähkönumero

3721446

Toimittajan tuotenumero

3RT2035-1KB40

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

18.5 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

60 A

Laajennettava:

kyllä

Mitoituskäyttöteho NEMA:

22.065 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

41 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

35 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kontaktori S2, AC3:18,5kW 400VAC, 40A, 1s+1av, kela 24VDC 23W , sopii 2APLC lähdölle, varistori

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan