SIEMENS - Kontaktori 4kW/400V 1s+1a 230V - 3RT2023-1AL20

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

4 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot55 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot132 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot185 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot215 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot275 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot330 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot430 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot610 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110...110 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot175...280 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20...33 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200...277 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220...240 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24...24 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400...400 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 40 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - -99999...-99999 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

111 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011209831339

Sähkönumero

3720608

Toimittajan tuotenumero

3RT2023-1AL20

Tukkuerä

1

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

4 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

40 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

-99999...-99999 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

4 kW

Laajennettava:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

3.677 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

9 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

8.5 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

S0, 4KW/400V, AC-3, 1NO + 1NC,AC 230V 50/60HZ,

tehokontaktori, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 1 NO + 1 NC, 230 V AC 50 / 60 Hz, 3-napainen runkokoko S0, ruuviliitin

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan