SIEMENS - Kontaktori 50A 22kW 400V 1s 1a - 3RT2036-1KB40 Uc 24VDC S2 varist

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 22 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 70 A
Laajennettava - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
120 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4047621009971
Sähkönumero
3721447
Toimittajan tuotenumero
3RT2036-1KB40
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
22 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
70 A
Laajennettava:
kyllä
Mitoituskäyttöteho NEMA:
29.42 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
51 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
41 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


