SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 1563 PW Villafroteetakki S

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 1563 PW Villafroteetakki S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

S

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (US/CA) - S

  • Materiaali - sekoite

  • Vaatteen malli / sukupuoli - unisex

  • Malli / Tyyppi - takki

  • Materiaalin paino - 450 g/m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515280534

Sähkönumero

6367590

Toimittajan tuotenumero

15630400004

Tukkuerä

1

Koko (US/CA):

S

Materiaali:

sekoite

Vaatteen malli / sukupuoli:

unisex

Malli / Tyyppi:

takki

Materiaalin paino:

450 g/m²

1563 ProtecWork, villafroteetakki koko S



Mukava välikerroksen villafroteetakki, joka on valmistettu luonnostaan paloa hidastavasta villasta, johon on lisätty antistaattista hiilikuitua vähentämään sähköisyyttä. Käytä takin alla palosuojattua aluspaitaa tai t-paitaa, kuten 2460 tai 2561. Näin parannat suojaustasi valokaarta sekä kuumuutta ja tulta vastaan.

Materiaali: Villa (68 %), modakryyli FR (30 %), Beltron (2 %)

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan