SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 1563 PW Villafroteetakki XXL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (US/CA) - XXL
Materiaali - sekoite
Vaatteen malli / sukupuoli - unisex
Malli / Tyyppi - takki
Materiaalin paino - 450 g/m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515280572
Sähkönumero
6367594
Toimittajan tuotenumero
15630400008
Tukkuerä
1
Koko (US/CA):
XXL
Materiaali:
sekoite
Vaatteen malli / sukupuoli:
unisex
Malli / Tyyppi:
takki
Materiaalin paino:
450 g/m²
1563 ProtecWork, villafroteetakki koko XXL
Mukava välikerroksen villafroteetakki, joka on valmistettu luonnostaan paloa hidastavasta villasta, johon on lisätty antistaattista hiilikuitua vähentämään sähköisyyttä. Käytä takin alla palosuojattua aluspaitaa tai t-paitaa, kuten 2460 tai 2561. Näin parannat suojaustasi valokaarta sekä kuumuutta ja tulta vastaan.
Materiaali: Villa (68 %), modakryyli FR (30 %), Beltron (2 %)
Mukava välikerroksen villafroteetakki, joka on valmistettu luonnostaan paloa hidastavasta villasta, johon on lisätty antistaattista hiilikuitua vähentämään sähköisyyttä. Käytä takin alla palosuojattua aluspaitaa tai t-paitaa, kuten 2460 tai 2561. Näin parannat suojaustasi valokaarta sekä kuumuutta ja tulta vastaan.
Materiaali: Villa (68 %), modakryyli FR (30 %), Beltron (2 %)
SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


