SORMAT - Kiila-ankkuri haponkestävä - S-KAH 20/20x170

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kierrekoko (metrinen):
20Pituus:
170 mmAnkkrin pintakäsittely:
käsittelemätönTärkeimmät tuotetiedot
Ankkurityyppi - pultti
Kiinnitystapa - mutteri
Ankkurimateriaalin laatu - haponkestävä teräs 316 (V4A)
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Kierrekoko (metrinen) - 20
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031041808
Sähkönumero
1356860
Toimittajan tuotenumero
9640004180
Tukkuerä
25
Ankkurityyppi:
pultti
Kiinnitystapa:
mutteri
Ankkurimateriaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Kierrekoko (metrinen):
20
Pituus:
170 mm
Ankkrin pintakäsittely:
käsittelemätön
Ankkurointi:
ankkuripultti
Kuorimateriaali:
ruostumaton teräs
Holkin materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Holkin pintakäsittely:
käsittelemätön
Kierre:
metrinen
Ankkurin materiaali:
ruostumaton teräs
Laipalla:
ei
Porausreiän minimisyvyys:
135 mm
Kierteen pituus:
55 mm
Kiristys levitystyökalulla:
ei
Sopii ontelolaatalle:
ei
Välikappaleasennus:
kyllä
Maksimi kiinnitys paksuus:
20 mm
Porausreiän halkaisija:
20 mm
Läpivientiasennus:
kyllä
Esiasennus:
kyllä
Efektiivinen ankkurointisyvyys:
110 mm
Avaimen leukaväli:
30 mm
Mutterien lukumäärä:
1
Aluslevyjen määrä:
1
Palonkestävä:
ei
Soveltuu halkeilevalle betonille:
ei
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Kotimainen A4 kiila-ankkuri kiinnityksiin mm. betoniin ulkotiloissa ja esim. teollisuus- ja meriolosuhteissa. Soveltuu myös luonnonkiveen.


