SORMAT - Kiila-ankkuri - Kiila-an.S-KAH+ M8X95 AV13 HSTA4

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ankkurityyppi - pultti

  • Kiinnitystapa - mutteri

  • Ankkurimateriaalin laatu - haponkestävä teräs 316 (V4A)

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierrekoko (metrinen) - 8

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031053122

Sähkönumero

1324123

Toimittajan tuotenumero

9640005312

Tukkuerä

250

Ankkurityyppi:

pultti

Kiinnitystapa:

mutteri

Ankkurimateriaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kierrekoko (metrinen):

8

Pituus:

95 mm

Ankkrin pintakäsittely:

käsittelemätön

Ankkurointi:

ankkuripultti

Kuorimateriaali:

ruostumaton teräs

Holkin materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Holkin pintakäsittely:

käsittelemätön

Kierre:

metrinen

Ankkurin materiaali:

ruostumaton teräs

Laipalla:

ei

Porausreiän minimisyvyys:

60 mm

Kierteen pituus:

55 mm

Kiristys levitystyökalulla:

ei

Sopii ontelolaatalle:

ei

Välikappaleasennus:

kyllä

Maksimi kiinnitys paksuus:

30 mm

Porausreiän halkaisija:

8 mm

Läpivientiasennus:

kyllä

Esiasennus:

kyllä

Efektiivinen ankkurointisyvyys:

48 mm

Avaimen leukaväli:

13 mm

Mutterien lukumäärä:

1

Aluslevyjen määrä:

1

Palonkestävä:

kyllä

Seismisten kuormitusten kesto (ETA):

C1 ja C2

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

S-KAH+ M8 /43/30 (L = 95 mm). Kotimainen huippuluokan haponkestävä A4kiila-ankkuri kiinnityksiin mm. betoniin ulkotiloissa ja esim.teollisuus- ja meriolosuhteissa. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE-merkitty sekä paloluokiteltu betonikiinnityksissä (R120).

Kotimainen huippuluokan haponkestävä A4 kiila-ankkuri kiinnityksiin mm. betoniin ulkotiloissa ja esim. teollisuus- ja meriolosuhteissa. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betonikiinnityksissä (R120). Seisminen suorituskykyluokka C2. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0934.