SORMAT - Kiila-ankkuri - Kiila-ank.S-KAK+ M8X57 AV13 KZn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kierrekoko (metrinen):
8Pituus:
57 mmAnkkrin pintakäsittely:
kuumasinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Ankkurityyppi - pultti
Kiinnitystapa - mutteri
Ankkurimateriaalin laatu - muu
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Kierrekoko (metrinen) - 8
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031033087
Sähkönumero
1324098
Toimittajan tuotenumero
9640003308
Tukkuerä
250
Ankkurityyppi:
pultti
Kiinnitystapa:
mutteri
Ankkurimateriaalin laatu:
muu
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Kierrekoko (metrinen):
8
Pituus:
57 mm
Ankkrin pintakäsittely:
kuumasinkitty
Ankkurointi:
ankkuripultti
Kuorimateriaali:
teräs
Holkin materiaalin laatu:
muu
Holkin pintakäsittely:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierre:
metrinen
Ankkurin materiaali:
teräs
Laipalla:
ei
Porausreiän minimisyvyys:
47 mm
Kierteen pituus:
28 mm
Kiristys levitystyökalulla:
ei
Sopii ontelolaatalle:
ei
Välikappaleasennus:
kyllä
Maksimi kiinnitys paksuus:
5 mm
Porausreiän halkaisija:
8 mm
Läpivientiasennus:
kyllä
Esiasennus:
kyllä
Efektiivinen ankkurointisyvyys:
35 mm
Avaimen leukaväli:
13 mm
Mutterien lukumäärä:
1
Aluslevyjen määrä:
1
Palonkestävä:
kyllä
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Kotimainen huippuluokan kuumasinkitty kiila-ankkuri kiinnityksiin mm. betoniin kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin ja ulkokäyttöön. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betonikiinnityksissä (R120). Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0934.


