SORMAT - Kiila-ankkuri kuumasinkitty - S-KAK 6/50 (6x100mm)

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko (metrinen):

6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20

Pituus:

100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot72 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot92 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot103 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot112 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot115 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot118 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot123 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot128 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot132 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot138 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot163 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot168 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot170 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot178 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot280 mm

Ankkrin pintakäsittely:

kuumasinkitty
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotgalvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkäsittelemätön

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ankkurityyppi - pultti

  • Kiinnitystapa - mutteri

  • Ankkurimateriaalin laatu - muu

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierrekoko (metrinen) - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031021046

Sähkönumero

1356706

Toimittajan tuotenumero

9640002104

Tukkuerä

500

Ankkurityyppi:

pultti

Kiinnitystapa:

mutteri

Ankkurimateriaalin laatu:

muu

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kierrekoko (metrinen):

6

Pituus:

100 mm

Ankkrin pintakäsittely:

kuumasinkitty

Ankkurointi:

ankkuripultti

Kuorimateriaali:

teräs

Holkin materiaalin laatu:

muu

Holkin pintakäsittely:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierre:

metrinen

Ankkurin materiaali:

teräs

Laipalla:

ei

Porausreiän minimisyvyys:

45 mm

Kierteen pituus:

60 mm

Kiristys levitystyökalulla:

ei

Sopii ontelolaatalle:

ei

Välikappaleasennus:

kyllä

Maksimi kiinnitys paksuus:

50 mm

Porausreiän halkaisija:

6 mm

Läpivientiasennus:

kyllä

Esiasennus:

kyllä

Efektiivinen ankkurointisyvyys:

35 mm

Avaimen leukaväli:

10 mm

Mutterien lukumäärä:

1

Aluslevyjen määrä:

1

Palonkestävä:

kyllä

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

Maksimi kiinnityspaksuus = 50 mm, porareiän halkaisija = 6 mm



Kotimainen kuumasinkitty kiila-ankkuri kiinnityksiin mm. betoniin ja täystiileen kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin ja ulkokäyttöön. ETA- hyväksytty, CE- merkitty ja paloluokiteltu betonikiinnityksissä (R120). Myös luonnonkiveen. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-18/0971.