SORMAT - Levyseinäkiinnike - DIY GRIPPER 5, + ruuvit 5kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yleistulppa
Porausreiän halkaisija - 5 mm
Materiaali - muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 3...4.5 mm
Sisältää ruuvin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031956706
Sähkönumero
1310008
Toimittajan tuotenumero
9640095670
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
yleistulppa
Porausreiän halkaisija:
5 mm
Materiaali:
muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
3...4.5 mm
Sisältää ruuvin:
kyllä
Pituus:
24 mm
Materiaalin laatu:
muu
Reunalla:
kyllä
Porausreiän syvyys:
28 mm
Sopii ranskalaiseen puuruuviin:
ei
Sopii solubetonille:
kyllä
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Sopii kalkkihiekkakivelle:
kyllä
Sopii kaasubetonille:
kyllä
Soveltuu kipsille:
kyllä
Sopii lastulevylle:
kyllä
Sopii massiivitiilille:
kyllä
Sopii reikätiilelle:
kyllä
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
Soveltuu puulle:
ei
Läpivientiasennus:
ei
Esiasennus:
kyllä
Välikappaleasennus:
ei
IP- pakattu särmä seinätulppa GRIPPER ruuvilla sopii kaikkiin rakentamisen, remontoinnin ja sisustamisen yleisimpiin seinäkiinnityksiin. Mukana toimitettava ruuvi Ø 4 x 35 T15 sinkitty kupukanta.


