SORMAT - Naulakiinnike - SC 10-14 VAL

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 10...14 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kaksoismalli - ei

  • Sisältää naulan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031110146

Sähkönumero

1310534

Toimittajan tuotenumero

9640011014

Tukkuerä

100

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

10...14 mm

Materiaali:

muovi

Kaksoismalli:

ei

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

naula

Naulan pituus:

30 mm

Naulan halkaisija:

2 mm

Putken lukitus:

ei

Karkaistu:

kyllä

Materiaalin laatu:

polypropeeni

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kaapelille halkaisija 10-14 mm, naulan pituus 30 mm Laadukkaat naulakiinnikkeet sähkökaapelien kiinnitykseen. Kaapelille Ø10-14 mm, naulan pituus 30 mm.