SORMAT - Sidelanka - SLA 1,4 A4 sidelanka valk 100m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
ruostumaton teräsKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotteräs
Tärkeimmät tuotetiedot
Poikkipinta-ala - 0.8 mm²
Materiaali - ruostumaton teräs
Ulkohalkaisija - 1.4 mm
Säikeiden lukumäärä - 1
Säikeiden halkaisija - 1 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031163050
Sähkönumero
1324159
Toimittajan tuotenumero
9640016305
Tukkuerä
10
Poikkipinta-ala:
0.8 mm²
Materiaali:
ruostumaton teräs
Ulkohalkaisija:
1.4 mm
Säikeiden lukumäärä:
1
Säikeiden halkaisija:
1 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Päällystemateriaali:
PVC
Väri:
valkoinen
Paino:
0.65 kg/100 m
Muovitettu teräslanka, materiaali HST A4. Rullassa 100 m. Värivalkoinen.
Muovipinnoitteinen hst A4 teräslanka kaikenlaiseen sidontaan ja kiinnitykseen.
Muovipinnoitteinen hst A4 teräslanka kaikenlaiseen sidontaan ja kiinnitykseen.


